曜日別特売

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。
マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚!
外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。
ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません)
電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。
マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。
汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。

質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50種類特定小電力チャンネル数交互20ch中継27ch定格電圧 DC V3.7(電池専用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2アンテナサイズ(mm)22消費電流(mA)送信:約70通信方式単信、半複信周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用)使用時間(時間)約25(BSオン)RoHS指令(10物質対応)対応受信感度-14dμ以下(12dBSINAD)変調方式F3E(FM)通信距離(m)PX5間にて市街地:100動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)低周波出力50mW(8Ω)内容量1台
注意
※ご使用に際して必ずイヤホンと充電器が必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。必ず下記のアクセサリーリストに記載の適合する物を合わせてご購入ください。
※送受待ち受け6/6/48秒にてメーカー測定、乾電池、スペアバッテリーパックは使えません。内蔵電池の交換は販売店やメーカーサービスセンターで承ります。
※マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。
※市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28513110DJ-PX5P
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
28513094DJ-PX5A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28513094DJ-PX5A69086145DJ-PX5AGDJ-PX5A 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 アルインコ 69086145特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5アルインコ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする