曜日別特売

耐油手袋 スーパーソフトR 10双組

耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 - ミエローブ

耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。
塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。
塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。
裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。
サイズによって色が違います。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿入数(双)10機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512340-ピンクS40247.5
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
28512349-バイオレットM45257.5
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
28512358-グリーンL50258
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
28512367-ブルーLL55268
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする