曜日別特売

キーボックス ダイヤル式

キーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイトキーボックス ダイヤル式 - トライメイト
(5件のレビュー)

安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
お好きな4桁の番号を設定することが可能です。

用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式内容量1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512385TR-KBD001-SLシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
28512394TR-KBD001-BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 倉庫の鍵
株式会社イーストパークサービス業

社員が倉庫の鍵を開ける時に使っています。
全員が合鍵を持ち歩くことな便利です。
老眼にはダイヤルの数字が、見にくいかも。少しダイヤル回しが硬いですが油を塗って解消しました。

対象商品 : 28512385
2025-03-07
用途: 空室の鍵の受け渡し
不動産業

レビューや商品写真に色々な情報があったので、迷ったうえで買ったところ、プラスチック製だった。触ればそれがすぐに分かるので、治安が不安定な今日では簡単に破壊して鍵を取り出されかねない危険から、現場で採用する事はできなかった。

対象商品 : 28512394
2024-04-07
用途: 鍵の受け渡し
不動産業

空室のマンションの管理をするのに、関連業者間で鍵をやり取りする用途のために購入した。届いてみると材質がプラスチックで、堅牢性が用途に対して不十分であった。

対象商品 : 28512394
2024-04-15
用途: 鍵の受け渡し
不動産業

マンションの空室の管理の目的で、アルミ合金製だと思って注文したら、プラスチック製だった。簡単に破壊できそうなので、この目的では使えなかった。

対象商品 : 28512394
2024-05-17
用途: スペアキー入れ
その他業種

思ったように使用することができました。
頑丈で特に今のところ不満なし。
コスパ良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする