曜日別特売

ディスクバルーン280W

ディスクバルーン280W - 日動工業ディスクバルーン280W - 日動工業ディスクバルーン280W - 日動工業ディスクバルーン280W - 日動工業

水銀灯1000Wクラスの明るさ!
思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。

用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に付属品M10×25ボルト・ナットセット×2適合推奨三脚:S-02質量(kg)8.6定格電圧(V)100コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383保護等級IP65色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~50光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)73電球の種類LED内容量1台
注意
※付属プラグは100V専用です。200Vでの使用は専用プラグに交換または結線して下さい。
※アース線は、必ず接続してください。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※常設する場合はサージプロテクター(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512839L280BG-HB-DIM最大44800100V時:22.4~298、200V時:25.3~286
266,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする