LEDコネクトライン両面発光

LEDコネクトライン両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン両面発光 - 日動工業LEDコネクトライン両面発光 - 日動工業

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。

用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時:45電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED内容量1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
全長(m)
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512857LECN-R10LA-W10mライン(57602:LECN-W-R10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)1.9LEDライン:105本(50mまで)
48,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
28512866LECN-R5LA-W5mライン(57603:LECN-W-R5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)1.1LEDライン:510本(50mまで)
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする