日動工業
LEDコネクトライン延長用ライン両面発光
LEDコネクトライン両面発光タイプ、LECN-R10LA-W/LECN-R5LA-Wです。
用途
LEDコネクトライン両面発光タイプの延長用に
付属品
万能フッカー(BH-400SH)
適合機種
LECN-R5LA、LECN-R5LA-R、LECN-R5LA-Y、LECN-R5LA-B、LECN-R5LA-G、LECN-R10LA、LECN-R10LA-R、LECN-R10LA-Y、LECN-R10LA-B、LECN-R10LA-G
タイプ
両面発光
最小曲げ半径(mm)
20、低温時:45
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
設置場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28512875
LECN-W-R10L
LEDライン:10
¥
45,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28512884
LECN-W-R5L
LEDライン:5
¥
26,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください