藤田
送排風機用集塵フィルター
Φ300mm排風機にジャストフィット
優れた集塵効果
紐で縛るだけのカンタン取り付け
洗浄して繰り返し使用可能
用途
送排風機への取り付け用として
材質
ポリエステル
長さ(mm)
560
質量(g)
260
寸法(Φmm)
300
使用範囲
送風温度60度以下
布厚さ(mm)
20
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28512690
IF-30D
¥
16,000
¥
15,260
¥
16,786
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません