16x PoE+ 10/100Mbps RJ45ポート、2x ギガビットRJ45ポート、1x コンボギガビットSFPスロット。各PoEポート最大30W、全ポート合計で最大150Wの給電に対応した高いPoEパワーバジェット。最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能で、監視システムに最適(Extendモード利用時)。ポート1~8の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックをワンクリックで分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上。プラグ&プレイで設定不要。