曜日別特売

Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo

Jabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo - JabraJabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo - JabraJabra Evolve2 55 Link380a MS Stereo - Jabra

【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(130g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数4 ▼4つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2851364525599-999-999
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする