SEAGATE(シーゲイト)
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】22TB 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー ST22000NT001
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ
3.5インチ
容量
22TB
キャッシュメモリ(MB)
512
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
保証期間
5年
インターフェイス
SATA
容量(TB)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28514144
ST22000NT001
オープン
¥
129,800
¥
108,874
アウトレット
¥
119,761
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください