曜日別特売

爆光LEDハンドライト SIRIUS

爆光LEDハンドライト SIRIUS - ZEFULS
(2件のレビュー)

全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。
いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。
本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。
強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。
明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。

寸法(mm)150×52×97質量(g)約195定格出力5V/1A内蔵電池リチウムポリマー電池充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000定格入力5V/1A給電方式USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28512787ZA-SR1000
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 塗装作業や溶接作業時
製造業

前回現場用に試しに買ったんですが、どの商品よりも明るくて使いやすいようで作業員全員分買いました。ただ、照明部が熱を持つようで照明をつけたままライト面を下にして置いたらちょっと溶けたりするそうで注意が必要です。

対象商品 : 28512787
2024-04-29
用途: 作業時
下大薗自動車自動車・二輪車・自転車関連業

良い商品のお届けありがとうございました。
またのご縁がありましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする