撥水道場
プッシュ式スプレーボトル
携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途
液体の噴霧に
仕様
ミストスプレー
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
噴霧量(mL)
満水容量(mL)
色(ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28512988
PS30N
30
0.13
39
半透明
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
28512997
PS30W
30
0.18
36
白
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
28513006
PS50N
50
0.18
60
半透明
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください