曜日別特売

トリガースプレーボトル

トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場トリガースプレーボトル - 撥水道場
(2件のレビュー)

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き

用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3内容量1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
満水容量(mL)
色(ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28513015PS150N150165半透明
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
28513024PS200N200225半透明
オープン
199
219(税込)
当日出荷
28513040PS200W200225
オープン
199
219(税込)
当日出荷
28513049PS300N300320半透明
オープン
209
230(税込)
当日出荷
28513058PS500N500520半透明
オープン
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28513015
2025-10-10
用途: 自動車コーティング剤小分け用
その他業種

プロ用のコーティング剤を使用しているので小分け用にリピしています。価格も抑えめでいい商品だと思います。

2024-11-22
用途: アルコール消毒用
その他業種

購入した容量500mL用(PPS500N)はノズルが小さいタイプです。ボトル本体に比べてレバーが小さく、位置も離れているため、非常に持ちにくいです。ノズルストッパーも小さく、使い方が分かりづらいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする