KTC
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。
ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。
工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容
【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E
【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q
【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150
【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224
【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6
【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3
【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6
【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2
【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)
【モンキレンチ】WMA-250
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200
【ラジオペンチ】PSL-150
【ニッパ】PN1-150
【コンビハンマ】UD7-10
【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
【トレイ(5枚)】
質量(kg)
12.5
入組点数
52点
差込角(sq.)
12.7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529508
SK4520WZ
¥
129,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る