曜日別特売

小巻カットテープ用 リトルホルダー

小巻カットテープ用 リトルホルダー - KLASS(クラス/旧:極東産機)

巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。
壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。
小巻になった下敷きテープにも取付可能です。

適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ直径(Φmm)ゴムバンド:約50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30内容量1個
注意
※下地保護テープの切断はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2851733711-8231
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする