曜日別特売

シボ薄型

シボ薄型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)シボ薄型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

革の風合いと耐久性を兼ね備えた特殊レザー仕様の薄型腰袋です。
メインポケットの奥行を薄く(約40mm)仕上げ、狭い場所での施工時の壁面接触やこすれを低減します。
背面から底部には丸みを持たせて、長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。

寸法(mm)380×140×230質量(g)約700開口寸法(mm)約240×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2851923611-8236ブラック
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
2851924511-8237ブラウン
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする