KLASS(クラス/旧:極東産機)
サポーターベルト 黒迷彩
クッション材とノンスリップガードがベストポジションを保ちます。
左右にスライドするベルトループは腰袋の位置決めに便利です。
材質
EVA、EPE、SBR、ナイロン
色
黒迷彩
ベルト幅W×長さL(mm)
約50×1200
寸法(幅W×長さL)(mm)
胴当て:約120×680
適応ウエスト(cm)
約80~110
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28519455
63-9386
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください