KLASS(クラス/旧:極東産機)
サポートベルト フェイバリット
腰袋などがお好みの位置にセットできるサポートベルトです。
ベルト通しが移動できるベルトループフリータイプです。
全てのベルトループが着脱でき、腰袋のサイズに合わせてお気に入りの場所にセットできます。
材質
ポリプロピレン・ナイロン、高密度発泡ウレタン
ベルト幅W×長さL(mm)
約48×1280
寸法(幅W×長さL)(mm)
胴当て:約130×700
適応ウエスト(cm)
約75~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28519489
63-9275
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください