曜日別特売

高級鋏 別誂

高級鋏 別誂 - KLASS(クラス/旧:極東産機)高級鋏 別誂 - KLASS(クラス/旧:極東産機)高級鋏 別誂 - KLASS(クラス/旧:極東産機)高級鋏 別誂 - KLASS(クラス/旧:極東産機)高級鋏 別誂 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

鉄から成型し、砥いでいく昔ながらの製法で一丁ずつ丁寧に作り上げた伝統的なはさみです。
炭素・クロームを多く含んだ鋼を使用し、錆びにくく耐摩耗性に優れています。
表面は美しい鏡面仕上げとなっています。
別誂 足長は持ち柄が長く、テコの原理により力が入り易く、軽く切ることができます。
※足長(63-2144)は、全長260mm(63-2138)をベースに持ち柄を長くしたタイプです。

材質表面:SUS410、裏面(刃部):SLD(SKD-11)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2852004963-213623016594
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
2852005863-2137240240104
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
2852006763-2138260270115
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
2852007663-2139280330123
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
2852008563-2144295279115
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする