ボーダーレスデッキパンツ サマー

ボーダーレスデッキパンツ サマー - GRACE ENGINEER’Sボーダーレスデッキパンツ サマー - GRACE ENGINEER’Sボーダーレスデッキパンツ サマー - GRACE ENGINEER’Sボーダーレスデッキパンツ サマー - GRACE ENGINEER’Sボーダーレスデッキパンツ サマー - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

ボーダーレスデッキパンツにサマーバージョンが登場しました。
素材には4WAYストレッチの軽量生地を採用し、ムレが気になる膝裏にはメッシュを使用するなど暑い夏を快適に過ごせる機能が追加されました。
バックルやボタンはプラスチック製となり、ボタンも表面にでない仕様にしたことでプロユースにも対応しています。
ヒップオープン機能も健在です。

種別オーバーオール混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、軽量、通気性、ヒップオープン内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520329GE-710-05-SブラックS6598155-170
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520320GE-710-05-XSブラックXS6591150-165
11,800
取扱い終了
返品不可
28520338GE-710-05-MブラックM68104160-175
11,800
取扱い終了
返品不可
28520356GE-710-05-LブラックL71110165-180
11,800
取扱い終了
返品不可
28520365GE-710-05-XLブラックXL74116170-185
11,800
取扱い終了
返品不可
28520374GE-710-58-XSモカベージュXS6591150-165
11,800
取扱い終了
返品不可
28520390GE-710-58-SモカベージュS6598155-170
11,800
取扱い終了
返品不可
28520399GE-710-58-MモカベージュM68104160-175
11,800
取扱い終了
返品不可
28520408GE-710-58-LモカベージュL71110165-180
11,800
取扱い終了
返品不可
28520417GE-710-58-XLモカベージュXL74116170-185
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28520338
2024-09-05
用途: 農作業
園北ファームサービス業

冬物も来ていましたが、とてもきやすく夏物も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする