曜日別特売

ベーシックサロペット

ベーシックサロペット - GRACE ENGINEER’Sベーシックサロペット - GRACE ENGINEER’Sベーシックサロペット - GRACE ENGINEER’Sベーシックサロペット - GRACE ENGINEER’Sベーシックサロペット - GRACE ENGINEER’Sベーシックサロペット - GRACE ENGINEER’S
(2件のレビュー)

綿100%デニム生地で作られたベーシックなサロペットです。
スマートフォン用のポケットや、合わせるトップスによって着こなしの幅を広げられるウエストアジャスター機能があります。
サイズも豊富なのでジェンダーレスに着こなせるサロペットです。

種別オーバーオール混率(%)綿100内容量1着
注意
※こちらの商品は、特殊な洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度やユーズド加工度合いにバラつきがございます。
あらかじめご了承お願い致します。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520697GE-690-43-SSワンウォッシュSS7084157-162
9,600
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520706GE-690-43-SワンウォッシュS7288162-167
9,600
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520715GE-690-43-MワンウォッシュM7492167-172
9,600
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520767GE-690-43-5Lワンウォッシュ5L80112192-197
9,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520776GE-690-55-SSストーンウォッシュSS7084157-162
9,600
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520846GE-690-55-5Lストーンウォッシュ5L80112192-197
9,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520724GE-690-43-LワンウォッシュL7696172-177
9,600
取扱い終了
返品不可
28520740GE-690-43-2Lワンウォッシュ2L76100177-182
9,600
取扱い終了
返品不可
28520749GE-690-43-3Lワンウォッシュ3L78104182-187
9,600
取扱い終了
返品不可
28520758GE-690-43-4Lワンウォッシュ4L78108187-192
9,600
取扱い終了
返品不可
28520785GE-690-55-SストーンウォッシュS7288162-167
9,600
取扱い終了
返品不可
28520794GE-690-55-MストーンウォッシュM7492167-172
9,600
取扱い終了
返品不可
28520810GE-690-55-LストーンウォッシュL7696172-177
9,600
取扱い終了
返品不可
28520819GE-690-55-2Lストーンウォッシュ2L76100177-182
9,600
取扱い終了
返品不可
28520828GE-690-55-3Lストーンウォッシュ3L78104182-187
9,600
取扱い終了
返品不可
28520837GE-690-55-4Lストーンウォッシュ4L78108187-192
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 休日等の軽作業。
農・林・水産業

生地、デザイン、機能は良いと思います。但し、肩紐のバックル(金具部分)が脆弱過ぎます。

1が参考にしています
対象商品 : 28520724
2025-09-20
用途: 自動車整備
株式会社モト・スパジオ自動車・二輪車・自転車関連業

デニム地ですが生地が薄く、少し引っ張られる姿勢になると、すぐ破れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする