アグリデニム ワンウォッシュ

アグリデニム ワンウォッシュ - GRACE ENGINEER’Sアグリデニム ワンウォッシュ - GRACE ENGINEER’Sアグリデニム ワンウォッシュ - GRACE ENGINEER’Sアグリデニム ワンウォッシュ - GRACE ENGINEER’S

農業を担う方々と企画開発をしたツナギです。
ヒップオープン機能を筆頭に、作業シーンや気候に応じて自由に脱着できる袖の仕様などの機能が満載です。
生地もストレッチで動きやすくなっております。

仕様(マジックテープ)胸ポケット、(コイルファスナー)前立て・脇ポケット・袖・ヒップオープン種別長袖つなぎワンウォッシュ混率(%)綿75/ポリエステル24/ポリウレタン1機能ストレッチ、ヒップオープン内容量1着
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520855GE-700-43-XSXS6589.53653.5
19,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520864GE-700-43-SS68923855
19,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520880GE-700-43-MM71974257.5
19,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520889GE-700-43-LL741024660
19,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520898GE-700-43-XLXL771075062.5
19,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする