綿麻ストライプサロペット

綿麻ストライプサロペット - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプサロペット - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプサロペット - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプサロペット - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプサロペット - GRACE ENGINEER’S綿麻ストライプサロペット - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

コットンとリネンの夏用サロペットです。
肌触りと快適さを兼ね備えた着心地に、細目に仕上げたヒッコリー柄のデザインとなっております。

仕様(コイルファスナー)胸ポケット・パンツ前立て・パンツ右脇種別オーバーオール混率(%)綿75/麻25内容量1着
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520907GE-584-19-SSヒッコリーSS7084157-162
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520925GE-584-19-MヒッコリーM7492167-172
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520950GE-584-19-2Lヒッコリー2L76100177-182
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520959GE-584-19-3Lヒッコリー3L78104182-187
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520986GE-584-20-SSブラックヒッコリーSS7084157-162
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520995GE-584-20-SブラックヒッコリーS7288162-167
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28521004GE-584-20-MブラックヒッコリーM7492167-172
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28521020GE-584-20-LブラックヒッコリーL7696172-177
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28521029GE-584-20-2Lブラックヒッコリー2L76100177-182
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28521038GE-584-20-3Lブラックヒッコリー3L78104182-187
11,800
5,290
5,819(税込)
6日以内出荷
返品不可
28520916GE-584-19-SヒッコリーS7288162-167
11,800
取扱い終了
返品不可
28520934GE-584-19-LヒッコリーL7696172-177
11,800
取扱い終了
返品不可
28520968GE-584-19-4Lヒッコリー4L78108187-192
11,800
取扱い終了
返品不可
28520977GE-584-19-5Lヒッコリー5L80112192-197
11,800
取扱い終了
返品不可
28521047GE-584-20-4Lブラックヒッコリー4L78108187-192
11,800
取扱い終了
返品不可
28521056GE-584-20-5Lブラックヒッコリー5L80112192-197
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28521047
2023-08-07
用途: 仕事用
髙橋 カーメンテナンス

在庫アリで注文すると欠品中にいつもなるなんでなのかな

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする