耐久撥水ストレッチウインドブレーカー

耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカー - KITA(喜多)

耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。
【耐久撥水加工】 50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。
JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験)
【ストレッチフィット】 体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。
左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。
フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック!
軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。
手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック!
防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

機能
耐久撥水
ストレッチ
種別ウインドブレーカー材質袖口・裾口:ナイロン100%混率(%)ポリエステル100内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28521555No3050クレイチャコールM16584~9274~84
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521564No3050クレイチャコールL17290~9881~91
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521580No3050クレイチャコールLL18696~10488~98
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521589No3050クレイチャコール3L193102~11095~105
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521598No3050クレイチャコール4L196108~116102~114
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521607No3050アマゾンフォレストM16584~9274~84
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521616No3050アマゾンフォレストL17290~9881~91
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521625No3050アマゾンフォレストLL18696~10488~98
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521634No3050アマゾンフォレスト3L193102~11095~105
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
28521650No3050アマゾンフォレスト4L196108~116102~114
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする