曜日別特売

脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸

脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸 - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸 - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース 見せないスニーカー丈 ニットタイプ 無地 先丸 - 岡本[靴下]

足の動きと生地の伸縮を研究した独自開発の「コの字型ストッパー」を採用したココピタソックスです。
「見せないスニーカー丈」のショートソックスです。
コの字型ストッパーを「カカト部分」に配置し、しっかりホールドすることで「脱げない」を実現!
口ゴムと足底アーチ部分のダブルサポートが足にフィットし、スニーカー着用時の靴下の脱げを解消します。
おすすめシューズ:スニーカー

サイズ女性用標準質量(g/片足)8入数1足指タイプ通常内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28521668430-429-24-90ブラック綿・ポリエステル・その他23~25コの字型ストッパー
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする