TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー イエロー
外装用のスモールローラー!
主にペイント用としてご使用いただけます。
エマルジョンペイント、油性塗料に最適です。
用途
ペイント用
適合
溶剤:〇(強溶剤:△、弱溶剤:〇)、アクリル:◎
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル+ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
ペイント用
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525868
115-20
100
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
28525877
115-22
150
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください