TSオリジナル(高翔産業)
ミドルローラー SORA
毛抜けがほとんどなく耐溶剤性抜群!
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できる
ポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。
用途
一般・多用途
適合
溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
26
主な用途
一般・多用途
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525886
120-60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください