TSオリジナル(高翔産業)
脱泡ローラースパイラル型スペア
豚毛を植毛したスパイラル型
積層・脱泡作業に欠かせないローラーです!
ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途
脱泡専用
タイプ
スペアーのみ
毛材
豚毛
内容量
1本
全19種類を絞り込む
ローラーサイズ(inch)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28526254
160-22
25
18
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
28526270
160-24
50
18
2
オープン
¥
648
¥
713
(税込)
翌々日出荷
28526279
160-26
75
18
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
28526288
160-28
100
18
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
28526297
160-30
125
18
5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
28526306
160-32
150
18
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
28526315
160-50
25
28
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
28526324
160-52
50
28
2
オープン
¥
648
¥
713
(税込)
翌々日出荷
28526340
160-54
75
28
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
28526349
160-56
100
28
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
28526358
160-58
125
28
5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
28526367
160-60
150
28
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
28526376
160-64
200
28
8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
28526385
166-64
25
22
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
28526394
166-66
50
22
2
オープン
¥
648
¥
713
(税込)
翌々日出荷
28526410
166-68
75
22
3
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
28526419
166-70
100
22
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
28526428
166-72
125
22
5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
28526437
166-74
150
22
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください