TSオリジナル(高翔産業)
長柄平場ゴムローラー
広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途
シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
タイプ
ベアリング入
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
ローラー幅(mm)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527024
185-60
1200
12
130
170
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
28527040
185-62
1000
30
300
150
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
28527049
185-64
1000
20
250
130
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
28527058
185-66
1000
5
200
100
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください