TSオリジナル(高翔産業)
TSイージー・レージー モップ
TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるモップ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。
幅(mm)
230
毛丈(mm)
220
接続サイズ(mm)
ハンドル:230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527067
330-52
230
220
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください