TSガラスクロス

TSガラスクロス - TSオリジナル(高翔産業)TSガラスクロス - TSオリジナル(高翔産業)

ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。
横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。
TSオリジナル商品です。

用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。仕様目止め処理:PVC系材質ガラス繊維織布厚さ(mm)0.21質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む)寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50質量(g/m2)60引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本危険物の類別非危険物内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527828495-20
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする