布テープ付TSコロナマスカー

布テープ付TSコロナマスカー - TSオリジナル(高翔産業)

塗装養生の必需品!
布テープ付きのポリエチレン養生シートです。
しっかり留めたいときに便利です。
耐水、耐候、耐湿、耐薬品に優れています。
シート表面にはコロナ放電処理を施してあるので、塗料の接着が良く乾燥後の塗膜の剥がれ落ち、飛び散りを抑えます。
手で簡単に切断できるので作業効率もUP !
TSオリジナル商品です。

テープ地色グリーン材質(シート)ポリエチレンテープ種類布テープ内容量1箱(60巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
シート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527898850-1025300
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
28527907850-1112.5550
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
28527916850-1225550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
28527925850-13251100
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする