TSオリジナル(高翔産業)
ブリキペール缶6L
(1件のレビュー)
材質
ブリキ
高さ(mm)
本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22
容量(L)
6
外径(Φmm)
天蓋:220
寸法(Φmm)
天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3
高さH×直径(mm×Φmm)
203×220
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9
面取り
R4
商品タイプ
かぶせフタ付
内容量
1セット
注意
※かぶせフタ仕様でフタの固定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527995
870-38
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください