曜日別特売

白ブリキペール缶13L

白ブリキペール缶13L - TSオリジナル(高翔産業)
(4件のレビュー)

白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。

仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528004870-44
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: サイクロン集塵機の素材
サービス業

サイクロン集塵機の素材として探していたものです。よくホムセンで売っているお安めの蓋付のブリキペール缶は20Lと大き目なので、13Lのものを探していました。某aサイトでも売っていましたが送料が単品にかかってきます。その点モノタロウさんは3500円以上購入すれば送料無料!素晴らしい!DIY程度の小型サイクロン集塵機を自作する場合で13Lのブリキペール缶をお探しなら、ここが一番コスパ良いと思います。商品はしっかりしておりました。

対象商品 : 28528004
2025-10-07
用途:
共益工業サービス業

小さいパール缶を探していたのでちょうど良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 28528004
2024-03-12
用途: 塗装作業
アルテリーべ飲食業

質も良くよかった。パッキンもしっかり固定できて質の良い商品

2023-12-02
用途: 油の保存
bee飲食業

フライヤーからの油を移すのに高さが最適です。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする