曜日別特売
(3件のレビュー)

ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。

仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28528020870-47
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 空きペール缶の再利用
明日亭レーシングサービス

ペール缶の再利用に使用しています。安価ですがきちんと密閉できます。

対象商品 : 28528020
2023-12-12
用途: 掃除機作成
建設業・工事業

パッキンもついているしロックもスムーズに動作します。

対象商品 : 28528020
2023-10-18
用途: 油脂類保管用
建設業・工事業

ガソリンスタンドで廃棄予定のペール缶を蓋付きにして再利用に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする