アサ電子工業
磁気近接センサ
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付
M3 締付トルク0.2N・m
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
センサー
ダブル内蔵
ヘッド形状
角
ケーブル
黒
センサ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206528
AH002-D
オープン
¥
3,898
¥
3,098
アウトレット
¥
3,408
(税込)
当日出荷
残り5点です
22206537
AH002-D-HP2-1
オープン
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください