アサ電子工業
磁気近接センサ
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付
M2 締付トルク0.15N・m
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
ヘッド形状
角
センサ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206643
AH004
磁気検出方向:上向
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
22206652
AH004H
磁気検出方向:横向
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください