曜日別特売

磁気近接センサ

磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22206668AH014S
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
22206677AH014N
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206686AH014H
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする