アサ電子工業
磁気近接センサ
材質
(ケース)GF 強化PBT
取付
M3 締付トルク0.3N・m
保護構造
IP67相当
材質(ケース)
GF 強化PBT
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
センサ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206695
AH005HS
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
22206704
AH005HN
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください