アサ電子工業
磁気近接センサ
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT
材質
(ケース)SUS
取付
M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造
IP65
ヘッド形状
円
センサ形状
円柱型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206713
AH0010
磁気検出方向:前方
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206722
AH0010X
磁気検出方向:横面
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください