アサ電子工業
磁気近接センサ
材質
(ケース)GF 強化PBT: グレー
取付
M7 ナット締付トルク0.3N・m
保護構造
IP65
ヘッド形状
ネジ
センサ形状
ネジ型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206738
AH013S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
22206747
AH013N
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください