アサ電子工業
磁気近接センサ
(1件のレビュー)
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
材質
(ケース・ナット)SUS303
取付
M6 ナット締付トルク2N・m
保護構造
IP67
ヘッド形状
ネジ
消費電流(mA)
4MAX
出力電流(mA)
15MAX
応答速度
16μ sec 以下
出力仕様
NPN(近接時ON)
センサ形状
ネジ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206853
AHM026
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください