アサ電子工業
磁気近接センサ
材質
(ケース・ナット)SUS303
取付
M8 ナット締付トルク5N・m
保護構造
IP67
ヘッド形状
ネジ
消費電流(mA)
4MAX
出力電流(mA)
15MAX
応答速度
16μ sec 以下
出力仕様
NPN(近接時ON)
センサ形状
ネジ型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206862
AHM028S
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
22206878
AHM028N
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください