アサ電子工業
磁気近接センサ
(1件のレビュー)
材質
(ケース)GF 強化PBT:クロ
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
センサ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206887
AH006S
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
22206896
AH006S-HP3-1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206905
AH006S-HP3-2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206914
AH006S-HP3-3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206923
AH006S-HP3-4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206932
AH006N
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
22206948
AH006N-HP3-1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206957
AH006N-HP3-2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206966
AH006N-HP3-3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22206975
AH006N-HP3-4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください