アサ電子工業
磁気近接センサ
仕様
検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT
材質
(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付
付属止めねじ 0.06N・m
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
センサ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22206984
AH007
無
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22206993
AH007-LED
有(LED)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください