アサ電子工業
磁気近接センサ
材質
(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付
付属止めねじ 0.06N・m
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
溝の形
SMCミゾ
センサ形状
角型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22207002
AH008RS
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207018
AH008RN
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください