曜日別特売

磁気近接センサ

磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業
材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型内容量1個
注意
※AH009 シリーズは磁気近接センサと共用のため品番指定が逆になります。例えばAH009-S( 検出面上側でS 極検知) は下面でN 極検知として使用してください。逆にAH009-N を下面でS 極検知として使用してください。
全32種類を絞り込む
動作
32種類すべて表示中
注文コード
品番
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22207045AH009SOFF→ON
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207054AH009S-BD32OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207063AH009S-BD40OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207072AH009S-BD45OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207088AH009S-BD50OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207097AH009S-BD63OFF→ON
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207106AH009S-BD80OFF→ON
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207115AH009S-BD100OFF→ON
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207124AH009SBON→OFF
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207133AH009SB-BD32ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207142AH009SB-BD40ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207158AH009SB-BD45ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207167AH009SB-BD50ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207176AH009SB-BD63ON→OFF
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207185AH009SB-BD80ON→OFF
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207194AH009SB-BD100ON→OFF
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207203AH009NOFF→ON
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207212AH009N-BD32OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207228AH009N-BD40OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207237AH009N-BD45OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207246AH009N-BD50OFF→ON
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207255AH009N-BD63OFF→ON
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207264AH009N-BD80OFF→ON
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207273AH009N-BD100OFF→ON
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207282AH009NBON→OFF
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207298AH009NB-BD32ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207307AH009NB-BD40ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207316AH009NB-BD45ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207325AH009NB-BD50ON→OFF
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207334AH009NB-BD63ON→OFF
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207343AH009NB-BD80ON→OFF
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207352AH009NB-BD100ON→OFF
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする