曜日別特売

磁気近接センサ

磁気近接センサ - アサ電子工業磁気近接センサ - アサ電子工業
材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状出力電流(mA)15表示灯なし動作OFF→ONセンサ形状角型内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22207368AH009ES
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207377AH009ES-BD32
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207386AH009ES-BD40
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207395AH009ES-BD45
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207404AH009ES-BD50
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207413AH009ES-BD63
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207422AH009ES-BD80
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207438AH009ES-BD100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207447AH009EN
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207456AH009EN-BD32
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207465AH009EN-BD40
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207474AH009EN-BD45
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207483AH009EN-BD50
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207492AH009EN-BD63
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207508AH009EN-BD80
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207517AH009EN-BD100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする