石本マオラン
マイカ線 強力ハイパー400
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。
フィルムの保護やばたつきを防止します。
風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途
農業用ハウスの押え
材質
LDPE・HDPE複合
幅(mm)
11
色
黒
長さ(m)
400
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28521887
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください