彫刻刀収納キャンバスケース

彫刻刀収納キャンバスケース - 道刃物工業彫刻刀収納キャンバスケース - 道刃物工業彫刻刀収納キャンバスケース - 道刃物工業

高級帆布製の彫刻刀などの収納ケースです。厚みのあるしっかりとした生地で表と裏を合わせてしっかりと法制してます。
フラップがついているので彫刻刀などが抜け落ちないデザインです。
平紐がついていて丸めて収納。ワンランク上のケースをお求めの方には最適です。

用途木彫、仏像彫刻、木工材質高級帆布寸法(mm)270×580材質(本体)高級帆布収納数約14本内容量1個
注意
※画像の彫刻刀はイメージです、付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2852215878704400270×58014グリーン
5,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【国産帆布製で高級感バツグン】彫刻刀キャンバスケース(高級帆布製)のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする